TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.6

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-4.6
Rubix:20304228
Fabrikant:5062590
EAN:4031132152851
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.6
Technische samenvatting
Boordiameter4,6 mm
Totale lengte185 mm
Snijlengte117 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.6


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-4.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,6 mm
Totale lengte185 mm
Snijlengte117 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek185 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,51 excl. BTW
/ stuk
24,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen