TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO25

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-NO25
Rubix:20303971
Fabrikant:5059366
EAN:4031132059334
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO25
Technische samenvatting
Boordiameter3,797 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO25


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO25

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,797 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,797 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,40 excl. BTW
/ 10 stuks
69,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen