TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-8.8

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-8.8
Rubix:20685934
Fabrikant:5062637
EAN:4031132153193
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-8.8
Technische samenvatting
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte250 mm
Snijlengte160 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-8.8


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-8.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte250 mm
Snijlengte160 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek250 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,20 excl. BTW
/ stuk
55,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen