CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,2 - 861036

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861036
Rubix:20852162
EAN:3660338158490
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,2 - 861036
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter2,2 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,2 - 861036


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,2 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat2,2 mm
20,90 excl. BTW
/ 10 stuks
25,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen