TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-3.5

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1722-3.5
Rubix:20304318
Fabrikant:5062657
EAN:4031132151069
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-3.5
Technische samenvatting
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte210 mm
Snijlengte139 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-3.5


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1722-3.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte210 mm
Snijlengte139 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Schroefhoek210 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,05 excl. BTW
/ stuk
26,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen