DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 7/16 X 280 MM

Metaalboren A976

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A9767/16
Rubix:20017560
EAN:7320760347379
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 7/16 X 280 MM

Technische samenvatting

Boordiameter11,11 mm
Totale lengte280 mm
Snijlengte195 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 7/16 X 280 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,11 mm
Totale lengte280 mm
Snijlengte195 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat11,11 mm
€ 141,37 excl. BTW
/ stuk
€ 171,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen