TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-6
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1722-6
Rubix:20686030
Fabrikant:5062662
EAN:4031132151212

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-6
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1722-6
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 260 mm |
| Snijlengte | 171 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/2 |
| Schroefhoek | 260 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,72 excl. BTW
/ stuk
€ 37,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen