TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO6

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-NO6
Rubix:20304311
Fabrikant:5062535
EAN:4031132157283
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO6
Technische samenvatting
Boordiameter5,182 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte127 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO6


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-NO6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,182 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte127 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek195 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,182 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,70 excl. BTW
/ stuk
26,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen