TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.3

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-4.3
Rubix:20685882
Fabrikant:5062587
EAN:4031132152837
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.3

Technische samenvatting

Boordiameter4,3 mm
Totale lengte185 mm
Snijlengte117 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.3


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-4.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte185 mm
Snijlengte117 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek185 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,3 mm
€ 20,57 excl. BTW
/ stuk
€ 24,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen