TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-1/4IN

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-1/4IN
Rubix:20304192
Fabrikant:5062540
EAN:4031132157368
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-1/4IN

Technische samenvatting

Boordiameter6,35 mm
Totale lengte215 mm
Snijlengte139 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-1/4IN


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-1/4IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte215 mm
Snijlengte139 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek215 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,35 mm
€ 27,30 excl. BTW
/ stuk
€ 33,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen