TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO11

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-NO11
Rubix:20301235
Fabrikant:5060451
EAN:4031132017068
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO11
Technische samenvatting
Boordiameter4,851 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO11


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO11

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,851 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,851 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,75 excl. BTW
/ 5 stuks
58,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen