TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-4.6

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-4.6
Rubix:20303871
Fabrikant:5059488
EAN:4031132159768
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-4.6
Technische samenvatting
Boordiameter4,6 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-4.6


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-4.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,6 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,00 excl. BTW
/ 10 stuks
76,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen