Referenties
Walter Titex:A1211TIN-1.4
Rubix:A0310735
Fabrikant:5058892
EAN:4031132077925

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-1.4
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-1.4
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,4 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijlengte | 15 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 1,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 50,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen