Referenties
Walter Titex:A1222-5.6
Rubix:20303880
Fabrikant:5059498
EAN:4031132159867

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-5.6
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-5.6
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,6 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 5,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 90,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen