COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1070-034A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1070-034A1-GM X1BM
Rubix:A0435868
Fabrikant:7781499
EAN:7323224674950
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1070-034A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,71 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1070-034A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,71 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,175
Schroefhoek30 °
Schachtdin6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, aluminium, hoogsterktelegeringen (hrsa) en geharde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen