TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-7.5

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-7.5
Rubix:20303902
Fabrikant:5059520
EAN:4031132160054
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-7.5
Technische samenvatting
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-7.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-7.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat7,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,95 excl. BTW
/ 5 stuks
64,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen