Referenties
Walter Titex:A1211-12.3
Rubix:20302194
Fabrikant:5058601
EAN:4031132004280

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-12.3
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-12.3
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,3 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,18 excl. BTW
/ stuk
€ 17,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen