TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3.8

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-3.8
Rubix:20303856
Fabrikant:5059475
EAN:4031132159683
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3.8

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3.8


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-3.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,8 mm
60,00 excl. BTW
/ 10 stuks
72,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen