Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0595-017A1-SM 1210
Rubix:A0437635
Fabrikant:7782457
EAN:7323224681194

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0595-017A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,95 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 17,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Schroefhoek | 29,8 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din 6535-ha (metrisch 6) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | titaniumlegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen