TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO55

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-NO55
Rubix:20304004
Fabrikant:5059399
EAN:4031132058979
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO55

Technische samenvatting

Boordiameter1,321 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO55


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO55

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,321 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte15 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat1,321 mm
€ 57,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen