Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0810-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436506
Fabrikant:8151265
EAN:7323226355017

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0810-080A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,1 mm |
| Totale lengte | 139 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | tolerantie gat : h8 ; tolerantie diameter van de aansluiting : h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,1605 |
| Schroefhoek | 25,069 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (aansluiting) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen