TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO56

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-NO56
Rubix:20304005
Fabrikant:5059400
EAN:4031132058955
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO56

Technische samenvatting

Boordiameter1,181 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO56


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO56

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,181 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat1,181 mm
57,50 excl. BTW
/ 10 stuks
69,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen