Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0340-010A0-GM X1BM
Rubix:A0436181
Fabrikant:7781563
EAN:7323224675292

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0340-010A0-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,4 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | meerlaagse pvd-coating tialsin + tisin |
| Tolerantie | m7 : +0,004 tot +0,016 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Slijpen | puntverdunning (point-thinning) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (iso p, m, k, h) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen