TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-13.1

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-13.1
Rubix:20303823
Fabrikant:5059436
EAN:4031132240091
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-13.1

Technische samenvatting

Boordiameter13,1 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-13.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-13.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,1 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat13,1 mm
€ 39,41 excl. BTW
/ stuk
€ 47,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen