TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-7

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-7
Rubix:20685906
Fabrikant:5062616
EAN:4031132151267
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-7

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte225 mm
Snijlengte143 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-7


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte225 mm
Snijlengte143 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek225 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat7 mm
€ 31,99 excl. BTW
/ stuk
€ 38,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen