TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO2

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-NO2
Rubix:20686462
Fabrikant:5059360
EAN:4031132059617
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO2

Technische samenvatting

Boordiameter5,613 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO2


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,613 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,613 mm
€ 74,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 90,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen