BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 7,5X69X109 2608577654
PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577654
Rubix:A0890392
Fabrikant:2608577654
EAN:6949509243652



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 7,5X69X109 2608577654
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,5 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,80 excl. BTW
/ stuk
€ 4,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
