TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-LET.X

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-LET.X
Rubix:20303952
Fabrikant:5059346
EAN:4031132059976
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-LET.X

Technische samenvatting

Boordiameter10,084 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-LET.X


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-LET.X

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,084 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat10,084 mm
€ 35,14 excl. BTW
/ stuk
€ 42,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen