Referenties
Walter Titex:A1222-LET.Y
Rubix:20303953
Fabrikant:5059347
EAN:4031132059983

Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,262 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-LET.Y
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-LET.Y
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,262 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 10,262 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,60 excl. BTW
/ stuk
€ 40,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen