Referenties
Dormer:A02210.2
Rubix:20017769
Fabrikant:5967211
EAN:7320760588758




Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 10,20 MM
HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik.
FORET 10,2 QC A022 HSS-TIN TAILLE UE=5
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din / ansi |
| Bekleding | tin |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 10,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075060 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,29 excl. BTW
/ stuk
€ 24,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
