Referenties
Walter Titex:A1549TFP-8
Rubix:20305028
Fabrikant:5960934
EAN:4031132312118

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-8
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-8
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 165 mm |
| Snijlengte | 96 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Bekleding | tfp |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,99 excl. BTW
/ stuk
€ 81,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen