CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 5,1 - 861065

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861065
Rubix:20852104
EAN:3660338158780
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 5,1 - 861065
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 5,1 - 861065


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat5,1 mm
€ 33,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen