Referenties
Walter Titex:A1249XPL-3
Rubix:20687494
Fabrikant:5236534
EAN:4031132265513

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-3
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-3
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,35 excl. BTW
/ stuk
€ 17,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen