TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-05.000D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-05.000D1-WJ30RE
Rubix:A0022933
Fabrikant:7287786
EAN:4031132401515
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-05.000D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-05.000D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1969in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte35 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte0,14
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 76,65 excl. BTW
/ stuk
€ 92,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen