COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-038A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1400-038A1-GM X1BM
Rubix:A0435804
Fabrikant:7781520
EAN:7323224675162
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-038A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-038A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingmeerlaagse pvd-coating
Tolerantieh8 - h9
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (iso p, m, k, h). ook geschikt voor hrsa en niet-ferrometalen.
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
381,60 excl. BTW
/ stuk
461,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen