TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-12

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-12
Rubix:20303086
Fabrikant:5060988
EAN:4031132234656
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-12

Technische samenvatting

Boordiameter12 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-12


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-12

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat12 mm
99,19 excl. BTW
/ stuk
120,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen