Referenties
Walter Titex:A1244-9
Rubix:20680402
Fabrikant:5060437
EAN:4031132041346

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9
Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-9
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 66 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,78 excl. BTW
/ stuk
€ 25,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen