TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-11.3

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1249XPL-11.3
Rubix:20687461
Fabrikant:5236501
EAN:4031132265186
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-11.3
Technische samenvatting
Boordiameter11,3 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-11.3


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-11.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,3 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat11,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,24 excl. BTW
/ stuk
78,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen