TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-14.5

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-14.5
Rubix:20687470
Fabrikant:5236510
EAN:4031132265278
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-14.5

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-14.5


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-14.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat14,5 mm
€ 134,40 excl. BTW
/ stuk
€ 162,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen