TITEX DIEPGATBOOR HSS SUPERLANG A1922S-8
HSS-diepgatboren, superlang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1922S-8
Rubix:20686046
Fabrikant:5062699
EAN:4031132033051

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS SUPERLANG A1922S-8
ALTIUS
HSS-diepgatboren, superlang A1922S-8
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 650 mm |
| Snijlengte | 536 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schroefhoek | 650 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,10 excl. BTW
/ stuk
€ 121,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen