TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-8.8

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1249XPL-8.8
Rubix:20687554
Fabrikant:5236594
EAN:4031132266114
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-8.8
Technische samenvatting
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-8.8


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-8.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,47 excl. BTW
/ stuk
47,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen