TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-9.3

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-9.3
Rubix:20687559
Fabrikant:5236599
EAN:4031132266169
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-9.3

Technische samenvatting

Boordiameter9,3 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-9.3


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-9.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,3 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,3 mm
44,88 excl. BTW
/ stuk
54,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen