DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 16XD KOELKANALEN RC416 11.8MM
FORCE volhardmetalen 16XD diepgatboor met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC41611.8
Rubix:A0935822
Fabrikant:8904135
EAN:3603607352441

Productdetails : DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 16XD KOELKANALEN RC416 11.8MM
Hoogwaardige diepgatboormachine met een punthoek van 140° en dunner webontwerp voor boren tot 16xD zonder pikken. Ontworpen voor snelle penetratie en precieze geleiding, voor een uitstekende positionele nauwkeurigheid. De interne koelvloeistof zorgt voor een betere spaanafvoer en de Nano-Tip meerlaagse coating zorgt voor een superieure thermische stabiliteit en slijtvastheid voor een langere levensduur van het gereedschap.
FORCE volhardmetalen 16XD diepgatboor met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,8 mm |
| Totale lengte | 265 mm |
| Snijlengte | 216 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 414,78 excl. BTW
/ stuk
€ 501,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen





