TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-9.7

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1249XPL-9.7
Rubix:20687563
Fabrikant:5236603
EAN:4031132266206
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-9.7
Technische samenvatting
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-9.7


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-9.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,34 excl. BTW
/ stuk
56,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen