Referenties
Vervangen ref.:6840848
GISS Cutline:845768
Rubix:20623358
EAN:3660338078064

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 3.4 MM - 845768
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,4 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 39 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 3,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden