TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7.5

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-7.5
Rubix:20303692
Fabrikant:5057228
EAN:4031132072197
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7.5
Technische samenvatting
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-7.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,42 excl. BTW
/ stuk
11,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen