COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0600-050-XD 1730
Volledig hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1K+H128:H146335-0600-050-XD 1730
Rubix:A0441310
Fabrikant:8213565
EAN:7323226617344

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0600-050-XD 1730
Toepassingen
Snijgegevens berekenen; Gereedschap assembleren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,5 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 18 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schroefhoek | 36,5 ° |
| Snijmateriaal | carbide |
| Diameter handvat | 5,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,10 excl. BTW
/ stuk
€ 73,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen