TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-15.8

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-15.8
Rubix:20302997
Fabrikant:5200079
EAN:4031132261485
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-15.8

Technische samenvatting

Boordiameter15,8 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte42 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-15.8


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-15.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,8 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte42 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat15,8 mm
€ 253,89 excl. BTW
/ stuk
€ 307,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen