TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-9.6

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-9.6
Rubix:20303708
Fabrikant:5057252
EAN:4031132072463
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-9.6
Technische samenvatting
Boordiameter9,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-9.6


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-9.6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,79 excl. BTW
/ stuk
25,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen