TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-07.144A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-07.144A1-WJ30RE
Rubix:A0022413
Fabrikant:6618349
EAN:4031132367439

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-07.144A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2813in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,144 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | re tialn |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5 x dc |
| Schacht | din 6535 ha parallel shank |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,79 excl. BTW
/ stuk
€ 108,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen